Plosnato dlijeto 250 mm

Artikl br.: 740900 250
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
142 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 250 mm
Širina noža 28 mm
Težina 543 g
Vrsta proizvoda Dlijeta i točkala

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 740900 250
EAN / GTIN 7610733086849
Broj proizvođača 800.28-250

Opis

Izvedba:

Od plosnato-okruglog poboljšanog čelika. Rezna oštrica prokaljena; moguće je višekratno brušenje bez naknadnog kaljenja. Specijalno anelirane glave protiv rascjepavanja dlijeta.
Posebna kvaliteta, najveća moguća tvrdoća rezne oštrice (približno 59 HRC) s velikom žilavosti.

Materijal:

Specijalna legura od krom-vanadija, prevučeno prahom, crvena boja.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu