{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 220 mm | |
za presjek vodova | 0,5 mm2 - 6 mm2 | |
Vrsta proizvoda | Kliješta za krimpanje |
Broj artikla | 729722 6IS | |
EAN / GTIN | 4003773051893 | |
Broj proizvođača | 97 52 36 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Kliješta za krimpanje 6IS
na zahtjev
Na zalihi
405 dijelovi na zalihi
107,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.969 dijelovi na zalihi
80,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
541 dijelovi na zalihi
97,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
za presjek vodova | 0,5 ;6 | 0,5 ;6 | 0,5 ;6 |
ukupna duljina | 220 | 230 | 225 |
Vrsta proizvoda | Kliješta za krimpanje | Kliješta za krimpanje | Kliješta za krimpanje |