{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ukupna duljina | 125 mm | |
| elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
| Rezna oštrica | fina vata | |
| Širina glave | 12 mm | |
| Duljina rezne oštrice | 11,5 mm | |
| Kapacitet rezanja bakrene žice do ⌀ | 0,2 mm - 1,6 mm | |
| Vrsta proizvoda | Rezna kliješta |
| Broj artikla | 726210 125 | |
| EAN / GTIN | 4045197976482 | |
| Broj proizvođača | 726210 125 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |