Garnitura preciznih kliješta za elektroničare 3-dijelna 3

Artikl br.: 700157 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
71 dijelovi na zalihi
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD
  • Rezna oštrica: bez vate; fina vata

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj kliješta 3
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Rezna oštrica bez vate; fina vata
Materijal Specijalni alatni čelik
Vrsta proizvoda Višenamjenska kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 700157 3
EAN / GTIN 4045197976451

Opis

Izvedba:

Precizno izrađena, uskog oblika. Oštrice indukcijski kaljene (62−64 HRC), čeljusti s glatkom zahvatnom površinom. Nereflektirajuća površina, zagasitog sjaja s umetnutim, podesivim zglobom i upuštenim vijkom. Dvostruka izmjenjiva opruga za jednostavno rukovanje. 2K navlake od izolacijske plastike. Prikladno za ESD. Precizno brušene oštrice.

Materijal:

Poseban alatni čelik obrađen na CNC stroju za ekstremno uske tolerancije.

Opseg isporuke:

1 elektronička kliješta za rezanje žice br. 726250 (šiljasta glava): Vel. 125
1 elektronička kliješta za rezanje žice br. 726210 (normalna glava): Vel. 125
1 elektronička šiljasta kliješta br. 727170: vel. 140
Pohranjivanje u: ABS plastična kutija

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi