Kombinirana kliješta, polirana, ukupna duljina: 140mm

Artikl br.: 701500 140
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
113 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 140 mm
Vrijednosti rezanja tvrde žice do ⌀ 1,8 mm
Vrijednosti rezanja srednje tvrde žice do ⌀ 2,8 mm
Standard DIN ISO 5746
Odlika čeljusti nazubljeno
Drška presvučeno plastikom
Materijal Specijalni alatni čelik
Površina Fosfatirana kliješta, glava polirana.
bez iskrenja Ne
Vrsta proizvoda Višenamjenska kliješta

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 701500 140
EAN / GTIN 4003773215196
Broj proizvođača 03 01 140
Proizvođač/odgovorna osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Izvedba:

Zahvatne čeljusti nazubljene. Oštrice dodatno indukcijski kaljene (otprilike 60 HRC).
Fosfatirane čeljusti, glava polirana, ručke prevučene plastikom.

Standard:

DIN ISO 5746.

Materijal:

Specijalni alatni čelik.