{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ukupna duljina | 200 mm | |
| Vrijednosti rezanja tvrde žice do ⌀ | 2,5 mm | |
| Vrijednosti rezanja srednje tvrde žice do ⌀ | 3,8 mm | |
| Standard | DIN ISO 5746 | |
| Odlika čeljusti | nazubljeno | |
| Drška | presvučeno plastikom | |
| Materijal | Specijalni alatni čelik | |
| Površina | Fosfatirana kliješta, glava polirana. | |
| bez iskrenja | Ne | |
| Vrsta proizvoda | Višenamjenska kliješta |
| Broj artikla | 701500 200 | |
| EAN / GTIN | 4003773213253 | |
| Broj proizvođača | 03 01 200 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |