Standardni ravni odvijač, s drškom Kraftform, širina oštrice b: 2,5mm

Artikl br.: 662200 2,5
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
1.039 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina oštrice b (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača 335
Širina oštrice b 2,5 mm
Debljina oštrice a 0,4 mm
Duljina cilindričnog dijela 75 mm
ukupna duljina 145 mm
Vrh oštrice crna
Profil progona Ravni odvijač
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 662200 2,5
EAN / GTIN 4013288003249
Broj proizvođača 05008007001
Proizvođač/odgovorna osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Kovano tijelo, vrh standardiziran prema utorima na glavama vijaka.
Drška Kraftform od plastike otporne na udarac s integriranim mekanim zonama olakšava prijenos momenta te tako smanjuje opterećenje na ruke i šake.
Tijelo od visokolegiranog specijalnog čelika. Površina nikro-matirano kromirana, vrhovi crni odn. Lasertip narebreni šiljci, kemijski premaz od nikla.

Standard:

DIN 5265 oblik A

Napomena:

Najbolja izdržljivost se postiže kod standardog odvijača kada se odvijače koristi tako da se uvijek točno uklapaju u normirane proreze vijaka. (vidi tablice). Oštećenje proreza vijka izbjeći ćete odabirom ispravne veličine odvijača.