Ravni odvijač, s drškom Kraftform i udarnom kapicom, širina oštrice b: 3,5mm

Artikl br.: 660300 3,5
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
1.065 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina oštrice b (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača 932 A
Širina oštrice b 3,5 mm
Debljina oštrice a 0,6 mm
Duljina cilindričnog dijela 80 mm
ukupna duljina 161 mm
Profil progona Odvijač za vijke s glavom s prorezom
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 660300 3,5
EAN / GTIN 4013288018007
Broj proizvođača 05018260001
Proizvođač/odgovorna osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Kraftform drška od plastike otporne na udarce sa integriranim mekanim zonama i udarnom kapicom (vel. 12 i 14 bez mekih zona; vel. 3,5 bez udarne kapice i oštrice koja prolazi do kraja kroz tijelo).
6-kutna oštrica od specijalnog čelika otpornog na udarac koje prolazi do kraja ručice. Od vel. 4,5 s 6-kutnim nastavkom kao pomagalom ključa, površina nikro-mat kromirana.