Ravni odvijač za primjenu u elektronici Kraftform-Micro, širina oštrice b: 1,2mm

Artikl br.: 664600 1,2
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
867 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina oštrice b (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača 2035 Micro
Širina oštrice b 1,2 mm
Debljina oštrice a 0,25 mm
Duljina cilindričnog dijela 40 mm
ukupna duljina 137 mm
Profil progona Odvijač za vijke s glavom s prorezom
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 664600 1,2
EAN / GTIN 4013288192189
Broj proizvođača 05118000001
Proizvođač/odgovorna osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Ergonomska višekomponentna drška s okretnom kapicom.
Tijelo od kvalitetnog alatnog čelika, površina mat kromirana, vrhovi crni.

Upotreba:

Za precizno učinkovito vijčano spajanje u području elektronike. Idealan i za sve radove osjetljivog namještanja i podešavanja.