{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Širina ključa 1 | 4 mm | |
| Širina ključa 2 | 5 mm | |
| Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
| Duljina ključa L | 100 mm | |
| maksimalna širina otvora ključa b1 | 13 mm | |
| maksimalna širina otvora ključa b2 | 14 mm | |
| maksimalna visina otvora ključa h | 3 mm | |
| Položaj širine ključa 1 | 15 stupanj | |
| Položaj širine ključa 2 | 15 stupanj | |
| Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
| Površina | mat kromirano | |
| Dimenzije širine ključa | metrički | |
| bez iskrenja | Ne | |
| obostrano jednake veličine ključa | Ne | |
| Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
| Broj artikla | 610600 4X5 | |
| EAN / GTIN | 4062406219642 | |
| Broj proizvođača | 610600 4X5 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |