Odvijač za Phillips s drškom 2K-Haptoprene®, veličina: 00

Artikl br.: 667702 00
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
7.620 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Materijal: Krom-vanadij-čelik

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina križnog proreza 00
Materijal Krom-vanadij-čelik
Duljina cilindričnog dijela 60 mm
ukupna duljina 120 mm
Vrh oštrice crni
Profil progona Odvijač za Phillips
Izvedba drške Okruglo
Udarna kapica ne
Materijal ručice 2K-Haptoprene®
Površina niklano, kromirano
odvijač kratki ne
reducirani ⌀ oštrice naprijed ne
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 667702 00
EAN / GTIN 4067263013556
Broj proizvođača 667702 00
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ergonomski oblikovana čvrsta drška s praktičnom gornjom površinom Haptoprene® i plastičnom jezgrom otpornom na udarce. Zbog posebne strukture površine moguć je prijenos velikih okretnih momenata čak i s mokrim ili masnim rukama. Oštrica od krom-vanadij-čelika. Površina poniklana i kromirana, vrhovi crni.