Garnitura izoliranih ravnih odvijača s Kraftform drškom s punom izolacijom 8

Artikl br.: 663110 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
83 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj odvijača 8
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil progona Odvijač za vijke s glavom s prorezom
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 663110 8
EAN / GTIN 4013288101822
Broj proizvođača 05258027001

Opis

Izvedba:

Drška i oštrica potpuno izolirani do 1000 V prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Svaki odvijač se ispituje pojed. u vodenoj kupki na proboj napona.
Tijela s konusnim oštricama, prilagođenim normiranim dimenzijama proreza vijka. potpuno izolirano, probojna čvrstoća izolacije iznosi višestruko više od propisanog minimalnog ispitnog napona prema VDE. Svaki ovaj odvijač se ispituje pojedinačno na proboj napona u vodenoj kupki.
Drška Kraftform od plastike otporne na udarac s integriranim mekanim zonama olakšava prijenos momenta te tako smanjuje opterećenje na ruke i šake.
Oštrica od visokolegiranog specijalnog čelika. Površina je nikro-mat kromirana, vrhovi su crni odnosno kemijski poniklani. Od vel. 5,5 = vanjski-⌀ izolacije je jednak širini vrha (korisno pri radu na uskim utorima).

Upotreba:

Za rad pod naponom do 1000 V.
Najbolja izdržljivost se postiže kod odvijača za električare kada se odvijače koristi tako da se uvijek točno uklapaju u normirane proreze vijaka. (vidi tablice). Oštećenje proreza vijka izbjeći ćete odabirom ispravne veličine odvijača.

Sadržaj:

po 1 odvijač br. 663100: vel. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi