{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | multicraft | |
Širina oštrice b | 10 mm | |
Oznaka oštrice | 6 | |
Debljina oštrice a | 1,6 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 180 mm | |
ukupna duljina | 300 mm | |
6-kut kao pomoć odvijaču | 13 mm | |
Profil progona | Odvijač za vijke s glavom s prorezom | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 660900 10 | |
EAN / GTIN | 7610733085668 | |
Broj proizvođača | 6102.6-180 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ravni odvijač s „multicraft“ Kraftheft drškom 10 mm
na zahtjev
Na zalihi
188 dijelovi na zalihi
16,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
229 dijelovi na zalihi
9,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
346 dijelovi na zalihi
9,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijač za vijke s glavom s prorezom | Ravni odvijač | Ravni odvijač |
ukupna duljina | 300 | 294 | 295 |
Duljina cilindričnog dijela | 180 | 175 | 175 |
Širina oštrice b | 10 | 10 | 10 |
Debljina oštrice a | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
6-kut kao pomoć odvijaču | 13 | 13 | 13 |
Vrsta proizvoda | Odvijač | Odvijač | Odvijači |