Pretvornik mjerene vrijednosti „FMT“, maks. stezni moment: 2Nm

Artikl br.: 654350 2
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

  • 145,75 € kom.
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

maks. stezni moment (Nm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Smjer momenta: Pritezanje udesno
  • Točnost mjerenja momenta: ±0,5
  • Zapisnik o ispitivanju: Protokol proizvođača o ispitivanju

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maskimalan okretni moment 2 Nm
Smjer momenta Pritezanje udesno
Točnost mjerenja momenta ±0,5 %
Zapisnik o ispitivanju Protokol proizvođača o ispitivanju
Mjerno područje 0,04 Nm - 2 Nm
Četverokutni prihvat 1/4 col
Šesterokutni prihvat 1/4 col
Vrsta proizvoda Naprava za provjeru zakretnog momenta

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 654350 2
EAN / GTIN 5060922232892
Broj proizvođača 50671.LOG

Opis

Izvedba:

  • Statički senzori s kablom (2 m) za izravan priključak na br. 654300 ili br. 654340 (automatsko prepoznavanje podataka za kalibriranje).
  • Izravno pričvršćivanje na radnu površinu s 3 vijka (nisu dio isporuke).

Opseg isporuke:

Uključuje UKAS kalibracijski certifikat, desno.
Do vel. 150 sa simulatorom uvrtanja vijka do provjere električnih i pneumatskih odvijača. U stabilnom plastičnom koferu.

Napomena:

Nije prikladan za udarni odvijač!