{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 19 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Profil 6-kutnog nasadnog ključa | Surfacedrive | |
Standard | DIN 3124 | |
prikladno za coli (američka mjera) | 3/4 col | |
⌀ na strani pogona | 26,5 mm | |
Duljina | 38 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ Surfacedrive | |
Materijal | Krom-vanadij čelik | |
Površina | kromirano | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 642325 19 | |
EAN / GTIN | 4045197497864 |