Račna dvosmjerna, 1/2 cola s izbacivačem, tip: 1/2

Artikl br.: 640190 1/2
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
6.247 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Izlazni Četverokut: 1/2

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izlazni Četverokut 1/2 col
ukupna duljina 255 mm
Broj zubi 40
Vrsta proizvoda Čegrtaljka

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 640190 1/2
EAN / GTIN 4062406230883
Broj proizvođača 640190 1/2
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Odabir materijala i specijalni postupak kovanja jamče optimalnu funkciju i dugi vijek trajanja.
S polugom za prespajanje za desni i lijevi hod.

Standard:

Vanjski četverokut prema DIN 3120-A 12,5 s opružnom kuglicom.
DIN 3122-D 12,5

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Odgovara:

Ručna primjena.