{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjska mjera duljina | 197 mm | |
Vanjska mjera širina | 114 mm | |
Vanjska mjera visina | 89 mm | |
Unutarnja dimenzija duljina | 191 mm | |
Unutarnja dimenzija širina | 101 mm | |
Unutarnja dimenzija visina | 78 mm | |
Vrsta proizvoda | Sistemska kutija |
Broj artikla | 630320 22-2 | |
EAN / GTIN | 4045197610928 |