Caja modular, Tipo: 22-2

Número de artículo: 630320 22-2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
253 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, azul Azul noche
Color azul
Medida interior Anchura 101 mm
Medida interior Altura 78 mm
Medida interior profundidad 191 mm
Tipo de producto Caja
Propiedad Apilable
Medida exterior anchura 114 mm
Medida exterior altura 89 mm
Medida exterior profundidad 197 mm
Material plástico
Móvil no

Identificación y clasificación

Número de artículo 630320 22-2
EAN / GTIN 4045197610928
Número del fabricante 630320 22-2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

Para guardar de forma versátil las herramientas más diversas.