Sisteminė dėžė 22-2

Prekės Nr.: 630320 22-2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
136 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinis ilgis 197 mm
Išorinis plotis 114 mm
Išorinis aukštis 89 mm
Vidinis ilgis 191 mm
Vidinis plotis 101 mm
Vidinis aukštis 78 mm
Produkto rūšis Sisteminė dėžė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 630320 22-2
EAN / GTIN 4045197610928

Aprašymas

Paskirtis:

Skirtingų įrankių tvarkingam laikymui.
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį