Sistemska kutija 22-3

Artikl br.: 630320 22-3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
207 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjska mjera duljina 197 mm
Vanjska mjera širina 114 mm
Vanjska mjera visina 115 mm
Unutarnja dimenzija duljina 191 mm
Unutarnja dimenzija širina 101 mm
Unutarnja dimenzija visina 104 mm
Vrsta proizvoda Sistemska kutija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 630320 22-3
EAN / GTIN 4045197610935

Opis

Upotreba:

Za svestrano pohranjivanje najrazličitijeg alata.
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu