Järjestelmäkotelo 22-2

Tuote nro.: 630320 22-2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
136 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulkomitta pituus 197 mm
Ulkomitta leveys 114 mm
Ulkomitta korkeus 89 mm
Sisäpituus 191 mm
Sisäleveys 101 mm
Sisäkorkeus 78 mm
Tuotetyyppi Järjestelmäkotelo

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 630320 22-2
EAN / GTIN 4045197610928

Kuvaus

Käyttö:

Erilaisten työkalujen monenlaiseen säilytykseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin