6-kutni L odvijač, dugački nehrđajući čelik 2,5 mm

Artikl br.: 627320 2,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
101 dijelovi na zalihi
  • Materijal: Plemeniti čelik, INOX

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 3950 PKL
Imbus 2,5 mm
Materijal Plemeniti čelik, INOX
Duljina krakova 112×19 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Dugačka izvedba Da
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 627320 2,5
EAN / GTIN 4013288111289
Broj proizvođača 05022702001

Opis

Izvedba:

L-drška; kuglasta glava koja se može postaviti ukošeno do nagiba od 30°.
Čelik otporan na koroziju, kaljen u vakuumu, profil Hex-plus sprječava deformaciju glave vijka i omogućava više momenta.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    broj odvijača (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu