{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 15 mm | |
Duljina ključa L | 200 mm | |
Širina otvor ključa b | 34,7 mm | |
Visina otvora ključa h1 | 5,3 mm | |
Visina prstena h2 | 10,2 mm | |
⌀ prstena D | 28,9 mm | |
Položaj ključa | 0 stupanj | |
Broj zubi | 72 | |
Radni kut | 5 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | kromirani | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Krajnji graničnik na strani otvora ključa | Ne | |
Funkcija držanja izmjerene vrijednosti na strani otvora ključa | Ne | |
s okretnom glavom | Ne | |
Preklopna čegrtaljka | Ne | |
Vrsta proizvoda | Ključevi za vijke |
Broj artikla | 614770 15 | |
EAN / GTIN | 4067263001140 | |
Broj proizvođača | 614770 15 |