Mali dvostrani viljuškasti ključ 8 mm

Artikl br.: 612205 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
6.074 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 1 8 mm
Duljina ključa L 107 mm
maksimalna širina otvora ključa b1 19,8 mm
maksimalna visina otvora ključa h 4,6 mm
Položaj širine ključa 1 15 stupanj
Položaj širine ključa 2 75 stupanj
Materijal Krom-vanadij čelik
Površina kromirana preko nikla
Dimenzije širine ključa metrički
Vrsta proizvoda Ključ za vijke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 612205 8
EAN / GTIN 4062406260491

Opis

Izvedba:

S vrlo tankim glavama. Nejednak kut vilice (15° i 75°), obostrano jednak raspon ključa.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kromiran.
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
    širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu