Asortiman krunskih pila, tip: 19-68

Artikl br.: 589710 19-68
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
208 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ krunske pile 19; 22; 29; 38; 44; 68 mm
Broj dijelova 12
Broj prihvatnih drški 2
Broj centrirajućeg svrdla 4
Vrsta proizvoda Rupičasta pila

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 589710 19-68
EAN / GTIN 4045197158765
Broj proizvođača 589710 19-68
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Asortiman bimetalnih krunskih pila s uobičajenim promjerima pila. HSS Vario ozubljenje za miran rad i dugi vijek trajanja.
S točnim umetkom od tvrde pjene za sigurno uporište i lagano vađenje. Sistemska kutija koja se može slagati jedna na drugu.

Opseg isporuke:

Plastična kutija, sigurna od udaraca, s bimetalnim krunskim pilama, drškama i svrdlima za centriranje.

Zamjenski dio:

Svrdlo za centriranje br. 589428 vel. 6KT.