Asortiman krunskih pila 19-121

Artikl br.: 589710 19-121
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
464 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ krunske pile 19; 22; 25; 29; 35; 38; 44; 51; 57; 68; 76; 83; 92; 95; 105; 121 mm
Broj dijelova 23
Broj prihvatnih drški 2
Broj centrirajućeg svrdla 5
Vrsta proizvoda Rupičasta pila

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 589710 19-121
EAN / GTIN 4045197672100

Opis

Izvedba:

Asortiman bimetalnih krunskih pila s uobičajenim promjerima pila. HSS Vario ozubljenje za miran rad i dugi vijek trajanja.
S točnim umetkom od tvrde pjene za sigurno uporište i lagano vađenje. Sistemska kutija koja se može slagati jedna na drugu.

Opseg isporuke:

Plastična kutija, sigurna od udaraca, s bimetalnim krunskim pilama, drškama i svrdlima za centriranje.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi