Set di seghe a tazza 16-76

Codice art.: 589710 16-76
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Seghe a tazza 16; 19; 22; 25; 29; 32; 35; 38; 44; 51; 68; 76 mm
Numero pezzi 19
Numero di attacchi 2
Numero di punte da centro 5
Tipo di prodotto Sega da traforo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 589710 16-76
EAN / GTIN 4045197158772

Descrizione

Esecuzione:

Set di seghe a tazza bimetalliche di diametri comuni. Con geometria vario-tooth in HSS per una lavorazione regolare e una durata elevata.
Con inserto preciso in espanso rigido per una custodia sicura e un prelievo facile delle seghe a tazza. Box modulare impilabile.

Fornitura:

Custodia in plastica antiurto con seghe a tazza bimetalliche, attacchi e punte da centro.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi