Četka za cijevi, mikroabrazivna (SiC) zrno 320, ⌀ četke: 25mm

Artikl br.: 574477 25
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
241 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ četke (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ četke D1 25 mm
⌀ drške Ds 5,7 mm
Radna dužina L3 65 mm
Vrsta proizvoda Četka za cijevi

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 574477 25
EAN / GTIN 4017359209622
Broj proizvođača 54320250
Proizvođač/odgovorna osoba LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Opis

Izvedba:

Unutarnje četke s pocinčanom uvrnutom žicom i jednostavnom spiralom.
Snažne čekinje od silicij karbida(SiC) u zrnu 120 i 320, ⌀ čekinja 0,60mm, ukupna duljina 125mm.

Upotreba:

Četke od brusnog najlona rade na vrhu kao i na bočnim plohama čekinja. Stalnim oslobađanjem novog brusnog materijala osiguran je ravnomjerni brusni učinak. Za skidanje srha (poprečnih) provrta, utora za sigurnosne prstene kao i za čišćenje i poliranje mlaznica i malih provrta za hidrauliku.