Drška turpije od tvrdog drva 160 mm

Artikl br.: 519400 160
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
1.289 dijelovi na zalihi
  • Standard: DIN 395

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Ukupna duljina 160 mm
Standard DIN 395
prikladno za duljinu turpije (plosnate, trokutne, polukružne turpije) 300 mm - 350 mm
prikladno za duljinu turpije (četverokutne, okrugle turpije) 350 mm
Vrsta proizvoda Bilježnica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 519400 160
EAN / GTIN 2050001029560

Opis

Izvedba:

Izrađena je od tvrdog drveta koje je PEFC certificirano, oblikovana za ugodno držanje u ruci. Prsten od bešavne čelične cijevi duboko je utisnut u dršku; time se drška prilikom udara turpije ne može razlomiti. Prsten je nerastavljivo vezan s drškom.
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
    ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu