{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal | Čelik za šablone | |
⌀ D | 6 mm | |
Duljina ključa SW | 4 mm | |
Mjera L1 | 31 mm | |
Mjera L2 | 12 mm | |
Mjera L3 | 10 mm | |
Vrsta proizvoda | Mjerni trn |
Broj artikla | 494250 M6 | |
EAN / GTIN | 4046122918614 | |
Broj proizvođača | 220632 |