{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Plage de mesure X | 300 mm | |
| Plage de mesure Y | 200 mm | |
| Plage de mesure Z | 200 mm | |
| Ecart de mesure de longueur EUXY, MPE optique (2D) | 2,9 + L / 100 (L en mm) à 20 °C ±1 K µm | |
| Objectif (x) | 0,3 - 3,5 | |
| Grossissement sur l'écran (x) | 10 - 162 | |
| Champ visuel | 24×16 – 2×1 mm | |
| Caméra | 6,4 mégapixels, autofocus | |
| Distance de travail | 80 mm | |
| Hauteur maximale de pièce | 200 mm | |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
| Tension nominale | 240 V | |
| Longueur | 730 mm | |
| Largeur | 900 mm | |
| Hauteur | 950 mm | |
| Poids | 115 kg | |
| Poids maximal des pièces | 20 kg | |
| Type de produit | Microscopes de mesure vidéo CNC |
| Référence article | 492550 300CMZ | |
| EAN / GTIN | 4062406160272 | |
| Réf. fabricant | 492550 300CMZ | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |