Sustav za brzo stezanje Schienenfix osnovna garnitura, tip: 250

Artikl br.: 494451 250
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina osnovne vodilice (jednostrano ozubljenje) 250 mm
Duljina poprečne vodilice (obostrano ozubljenje) 100 mm
Duljina opružnog stezača 60 mm
Vrsta proizvoda Stezni set

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 494451 250
EAN / GTIN 2050001773258
Broj proizvođača 269980
Proizvođač/odgovorna osoba dk Fixiersysteme GmbH & Co. KG, Ferdinand-Lassalle-Straße 35, 72770 REUTLINGEN, Deutschland, www.dk-fixiersysteme.de

Opis

Izvedba:

Modularne i fleksibilne garniture široke primjene od vrlo kvalitetnog aluminija s izdržljivim Hardcoat premazom površine. Sve ponuđene garniture može se specifično nadograđivati.

Odgovara:

Svi GARANT mjerni mikroskopi i svi mjerni strojevi s T utorima od 6/11 mm. Ostale inačice izvedbe i utorne matice dostupne na upit.
Za širine stola ≥ 200 mm.

Opseg isporuke:

Ozubljene tračne vodilice s finim zubima, podizne vilice, utorne matice, opružni držač desno/lijevo, vijci.