{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Standard | Standard proizvođača | |
| Mjerno područje | 10 mm - 30 mm | |
| Očitavanje | 0,01 mm | |
| Granica odstupanja | 0,03 mm | |
| IP-klasa zaštite | IP 65 | |
| HM senzorska kugla ⌀ | 1 mm | |
| minimalna širina utora | 1,5 mm | |
| maksimalna dubina utora | 5,2 mm | |
| maksimalna duljina senzornog kraka L (mjerna dubina) | 80 mm | |
| Mjerna tehnika | analogno | |
| ⌀ mjernog sata | 65 mm | |
| Vrsta proizvoda | Brzi uređaj za mjerenja unutarnjih utora. |
| Broj artikla | 438950 10-30 | |
| EAN / GTIN | 2050001036841 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Kroeplin GmbH, Gartenstraße 50, 36381 SCHLÜCHTERN, Deutschland, www.kroeplin.com |