{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Navoj M | M16 | |
Duljina ključa SW | 24 mm | |
Vanjski ⌀ D1 | 10,5 mm | |
Duljina 1 | 20,7 mm | |
Duljina ovratnika L2 | 40 mm | |
maksimalna opteretivost (statička) | 25 kN | |
Vrsta proizvoda | Potporni element |
Broj artikla | 370066 M16 | |
EAN / GTIN | 2050001961983 | |
Broj proizvođača | K0287.316 |