{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Navoj M | M20 | |
Duljina ključa SW | 30 mm | |
Vanjski ⌀ D1 | 20 mm | |
Duljina 1 | 27,3 mm | |
Duljina ovratnika L2 | 50 mm | |
maksimalna opteretivost (statička) | 90 kN | |
Vrsta proizvoda | Potporni element |
Broj artikla | 370066 M20 | |
EAN / GTIN | 2050001961990 | |
Broj proizvođača | K0287.320 |