Potporni element, podesiv ozubljen, vanjski navoj M10

Artikl br.: 370066 M10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Navoj M M10
Duljina ključa SW 17 mm
Vanjski ⌀ D1 8,6 mm
Duljina 1 15,7 mm
Duljina ovratnika L2 30 mm
maksimalna opteretivost (statička) 8 kN
Vrsta proizvoda Potporni element

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 370066 M10
EAN / GTIN 2050001961969
Broj proizvođača K0287.310

Opis

Izvedba:

Kugla za kuglične ležajeve.
  • Tijela od poboljšanog čelika, fosfatirana.
  • Kugla zaštićena od zakretanja.

Upotreba:

Služe kao graničnik, kontaktna površina i tlačni komad kod izrade naprava.

Napomena:

Moguća kombinacija s okretnom stegom br. 370085370086 ili steznim polugama br. 370073 i 370074.