Pendelupplag inställbart Räfflad, utvändig gänga M10

Art-nr: 370066 M10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

gängaM M10
Nyckelvidd SW 17 mm
Utvändig diameter D1 8,6 mm
Längd 1 15,7 mm
Kragens längd L2 30 mm
maximal belastning (statiskt) 8 kN
Produktslag Pendelupplägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 370066 M10
EAN/GTIN 2050001961969
Tillverkarens nummer K0287.310

Benämning

Utförande:

Kula av kullagerstål.
  • Stommen är av seghärdat stål och fosfaterad.
  • Kulan är säkrad mot medrotation.

Användningsdata:

Fungerar som anslag, stöd och tryckplatta vid tillverkning av fixturer.

Anmärkning:

Kan kombineras med svängspännare nr 370085370086 eller spännkrok nr 370073 och 370074.