{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Širina čeljusti b | 124,4 mm | |
| Visina čeljusti h | 26 mm | |
| Visina h1 | 14 mm | |
| Stuba s | 5 mm | |
| e | 21 mm | |
| Stezni raspon S3 | 9 − 67 / 9 − 162 mm | |
| Stezni raspon S4 | 48 − 114 / − mm | |
| Stezni raspon S5 | 100 − 183 / 102 − 256 mm | |
| za tip | 125 | |
| odgovaraju kodu boja | T-Rex; Centro Gripp | |
| Vrsta proizvoda | Stezna čeljust |
| Broj artikla | 361215 125 | |
| EAN / GTIN | 4250364401449 | |
| Broj proizvođača | 6921884002041 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |