Brzoizmjenjiva stezna glava za izradu navoja M14-33

Artikl br.: 334670 M14-33
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
  • Norma prihvata: JIS B6339; ISO 7388-2

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Područje reza navoja M14 – M33
Prihvat BT 50
Norma prihvata JIS B6339; ISO 7388-2
Kompenzacija duljine na tlak 20 mm
Kompenzacija duljine na vlak 20 mm
Vanjski ⌀ D 78 mm
Unutarnji ⌀ d 1 48 mm
Duljina izboja A-dimenzija 141 mm
Vrsta proizvoda Glava za rezanje navoja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 334670 M14-33
EAN / GTIN 4045197750389

Opis

Izvedba:

  • Kratka izvedba s elastičnom kompenzacijom duljine na tlak i vlak.
  • Podesiv tlako kod urezivanja za različite materijale i ureznike.

Upotreba:

  • Izrada kalibriranih navoja.
  • Za desni i lijevi navoj.
  • Za NC strojeve i centre za obradu.

Dodatni pribor:

Brzoizmjenjive čahure vidi br. 335420335660.
Povlačni vijak br. 308600308806, ključ za povlačni vijak br. 308820; 308835.

Napomena:

  • Brzo izmjenjiva stezna glava za izradu navoja s drugim izvedbama drške vel. M14 − M33 dostupna na upit.
  • Brzo izmjenjiva stezna glava za izradu navoja bez unutarnjeg hlađenja.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi