Pritezni vijak za glodalo s provrtom, DIN 6367, za ⌀ trna: 16mm

Artikl br.: 309861 16
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
16 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za ⌀ trna (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za trn ⌀ 16 mm
Standard DIN 6367
Navoj M M8
Duljina navoja 16 mm
⌀ glave 20 mm
Debljina glave 6 mm
Vrsta proizvoda Pritezni vijak

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 309861 16
EAN / GTIN 4250122674177
Broj proizvođača 102.11.16
Proizvođač/odgovorna osoba Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.eroglumakina.com

Opis

Upotreba:

Za pričvršćivanje nasadnih glodačih glava.
Prijenos rashladnog sredstva preko bočnih provrta.

Napomena:

Kompatibilno za
  • sučelje HSK, PSC.
  • Sučelje SK i BT isključivo s prihvatnim oblikom ADB.