Pritezni vijak za glodalo s provrtom, DIN 6367, za ⌀ trna: 32mm

Artikl br.: 309861 32
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za ⌀ trna (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za trn ⌀ 32 mm
Standard DIN 6367
Navoj M M16
Duljina navoja 26 mm
⌀ glave 42 mm
Debljina glave 9 mm
Vrsta proizvoda Pritezni vijak

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 309861 32
EAN / GTIN 4250122681595
Broj proizvođača 102.11.32
Proizvođač/odgovorna osoba Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.eroglumakina.com

Opis

Upotreba:

Za pričvršćivanje nasadnih glodačih glava.
Prijenos rashladnog sredstva preko bočnih provrta.

Napomena:

Kompatibilno za
  • sučelje HSK, PSC.
  • Sučelje SK i BT isključivo s prihvatnim oblikom ADB.