{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| prikladno za prihvat | HSK 25 | |
| Navoj M | M8×1 | |
| ⌀ D | 5 mm | |
| Ukupna duljina | 16,8 mm | |
| maksimalni tlak | 120 bar | |
| Pokretljivost kutnika | ±1 stupanj | |
| Obrada površine | polirano | |
| Vrsta proizvoda | Cijev za rashladno sredstvo |
| Broj artikla | 309880 25 | |
| EAN / GTIN | 2050001707802 | |
| Broj proizvođača | 309880 25 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |