{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ⌀ trna d1 | 27 mm | |
| ⌀ stezanja D1 | 27 mm | |
| Prihvat | SK 50 A = 55 | |
| Standard | DIN 6358 | |
| Norma prihvata | DIN 2080 | |
| Točnost rotacije | ≤ 6 µm | |
| Duljina izboja A-dimenzija | 55 mm | |
| Ukupna duljina | 203 mm | |
| Duljina glodaćeg trna L3 s priteznim prstenom | 21 mm | |
| Duljina klina glodalice L4 | 33 mm | |
| navoj M | M24 | |
| Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861 | 27 | |
| Rezervni prihvatni prsten br. 309870 | 27 | |
| Odgovarajući specijalni ključ br. 309840 | 27 | |
| Vrsta proizvoda | Držač za glodala |
| Broj artikla | 302520 27 | |
| EAN / GTIN | 4250122600831 | |
| Broj proizvođača | 501.10.27.55 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.eroglumakina.com |