• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Kombinirani držač za nasadna glodala i glodače glave, SK 50 A = 55, ⌀ trna d1: 32mm

Artikl br.: 302520 32

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ trna d1 (mm) Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Standard: DIN 6358
  • Norma prihvata: DIN 2080
  • Točnost rotacije: ≤ 6

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ trna d1 32 mm
⌀ stezanja D1 32 mm
Prihvat SK 50 A = 55
Standard DIN 6358
Norma prihvata DIN 2080
Točnost rotacije ≤ 6 µm
Duljina izboja A-dimenzija 55 mm
Ukupna duljina 206 mm
Duljina glodaćeg trna L3 s priteznim prstenom 24 mm
Duljina klina glodalice L4 38 mm
navoj M M24
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861 32
Rezervni prihvatni prsten br. 309870 32
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840 32
Vrsta proizvoda Držač za glodala

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 302520 32
EAN / GTIN 4250122600848
Broj proizvođača 501.10.32.55
Proizvođač/odgovorna osoba Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.eroglumakina.com

Opis

Izvedba:

Unutarnji navoj za ručno stezanje.

Upotreba:

S klinom, za glodače glave s utorom , npr. DIN 841.
S prstenom, za glodače glave s poprečnim utorom DIN 1880 i glodače glave prema DIN 1830.

Opseg isporuke:

Uključuje klin, prsten i pritezni vijak za glodaču glavu.

Dodatni pribor:

Specijalni ključ art. 309840.