Specijalni ključ, DIN 6368, za trn ⌀: 13mm

Artikl br.: 309840 13
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
47 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za trn ⌀ (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 6368
za trn ⌀ 13 mm
Standard DIN 6368
ukupna duljina 160 mm
prikladno za stezni vijak za glodalo M6
Vrsta proizvoda Ključ

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 309840 13
EAN / GTIN 4020772044725
Broj proizvođača 44727
Proizvođač/odgovorna osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Odgovara:

Natični trnovi za Kombi glodala i prihvatnici glave noža.