{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ⌀ drške DS | 12 mm | |
| L | 38 mm | |
| Duljina drške Ls | 35 mm | |
| ⌀ d | 8 mm | |
| ⌀ D | 33 mm | |
| Vrsta drške | Cilindrična drška | |
| Unutarnje hlađenje | ne | |
| Vrsta proizvoda | Alat za oblikovanje utora i profila |
| Broj artikla | 293020 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197942081 | |
| Broj proizvođača | 293020 12 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |