Držač za rovašenje univerzalni 25 mm

Artikl br.: 290010 25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
  • Smjer rezanja: lijevo i desno
  • za profil nazubljenog kotačića: RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Smjer rezanja lijevo i desno
za profil nazubljenog kotačića RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°
Širina drške 25 mm
Visina drške 20 mm
za ⌀ nazubljenog kotačića d1 25 mm
za širinu nazubljenog kotačića b 8 mm
za ⌀ provrta nazubljenog kotačića d2 6 mm
Radno područje 15 mm - 220 mm
Vrsta proizvoda Alat za nazubljivanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 290010 25
EAN / GTIN 4030741660672
Broj proizvođača 31002721

Opis

Izvedba:

Vijak za podešavanje u dršci za korekciju slobodnog kuta.
HM zatik za veću otpornost na trošenje.
Modularna izvedba: univerzalno primjenjivo kao desna i lijeva izvedba.
Click-Pin: Za brzu i sigurnu zamjenu ozubljenog kotačića.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi