HM svornjak HM 4

Artikl br.: 299910 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

prikladno za 290004 20; 290004 25; 290010 20; 290010 25
6 mm
Duljina D (L) 20 mm
Vrsta proizvoda Klin

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 299910 4
EAN / GTIN 4030741317293
Broj proizvođača 290317
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu