Držač za rovašenje univerzalni 16 mm

Artikl br.: 290010 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
  • Smjer rezanja: lijevo i desno
  • za profil nazubljenog kotačića: RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Smjer rezanja lijevo i desno
za profil nazubljenog kotačića RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°
Širina drške 16 mm
Visina drške 16 mm
za ⌀ nazubljenog kotačića d1 15 mm
za širinu nazubljenog kotačića b 6 mm
za ⌀ provrta nazubljenog kotačića d2 4 mm
Radno područje 6 mm - 60 mm
Vrsta proizvoda Alat za nazubljivanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 290010 16
EAN / GTIN 4030741324437
Broj proizvođača 31000741

Opis

Izvedba:

Vijak za podešavanje u dršci za korekciju slobodnog kuta.
HM zatik za veću otpornost na trošenje.
Modularna izvedba: univerzalno primjenjivo kao desna i lijeva izvedba.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi