{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Eco | |
Širina uboda w | 2 mm | |
Primjena | desno | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Dubina utora tmaks | 14 mm | |
Funkcionalna širina L4 | 16 mm | |
Duljina glave L1 | 31,5 mm | |
Širina drške b | 16 mm | |
Ukupna duljina L | 78,5 mm | |
Vijak | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
moguće aksijalno probijanje | Ne | |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
Broj artikla |
273860 16/2
Kopija |
|
EAN / GTIN |
4045197581907
Kopija |
|
Broj proizvođača |
273860 16/2
Kopija |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |